共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
0.6-200
注文コード
45516304
品番
-
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ハイスペック&低価格PE!!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
糸巻き量(号-m)
0.6-200
強力(kg)
4.9
最大強力(lb)
11