好川産業
ホビー リセーブル 斜筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)
0
2
3
4
5
毛幅(mm)
3.5~4
7~9
10~12
11~13
14~16
毛丈(mm)
6~8
10~14
10~17
9~18
13~22
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516317
品番
0号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
0号
サイズ(号)
0
毛丈(mm)
6~8
柄長さ(mm)
167~173
毛幅(mm)
3.5~4
RoHS指令(10物質対応)
対応