好川産業
ホビー リセーブル 斜筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(号)
4
2
3
4
5
毛幅(mm)
11~13
7~9
10~12
11~13
14~16
毛丈(mm)
9~18
10~14
10~17
9~18
13~22
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516353
品番
4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
種類
4号
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
9~18
柄長さ(mm)
182
毛幅(mm)
11~13
RoHS指令(10物質対応)
対応