Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516355
品番
24470.0108
参考基準価格(税別)
¥2,306
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10H7
取付長(mm)
約 14.5
回し半径(mm)
約 76
材質(本体)
スチール
表面処理(本体)
黒染
質量(g)
73
寸法a(mm)
6
寸法b(mm)
約 14.5
寸法d1(mm)
13
寸法d3(mm)
20
寸法h(mm)
約 38
寸法l1(mm)
80
寸法l2(mm)
約 76
RoHS指令(10物質対応)
対応