好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 点付筆
ホビー リセーブル 点付筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
毛幅(mm)
0.5
注文コード
45516371
品番
1号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
毛幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
1号
サイズ(号)
1
毛丈(mm)
6(9)
柄長さ(mm)
180〜181
毛幅(mm)
0.5