共通

- UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2 ダイワ 45516390 - UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2 ダイワ 45516390

UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)1.2-300 注文コード45516390 品番-
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は糸巻き量など12種類から選べます 他の種類を見る

TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ハイスペック&低価格PE!!

仕様ブレイド数:8 材質PE 5C(マルチカラー) 糸巻き量(号-m)1.2-300 強力(kg)9.6 最大強力(lb)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする