好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 点付筆
ホビー リセーブル 点付筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516405
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥242
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
種類
4号
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
14(18)
柄長さ(mm)
180〜181
毛幅(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応