好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 点付筆
ホビー リセーブル 点付筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516414
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥264
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
種類
5号
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
15(20)
柄長さ(mm)
180〜181
毛幅(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応