好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 丸筆
ホビー筆 赤馬毛丸筆 Bセット内単品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516457
品番
2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
種類
2号(ブラック柄)
全長(mm)
180
サイズ(号)
2
毛丈(mm)
12
毛材
赤馬毛
毛幅(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応