好川産業
好川産業の 筆
好川産業の 平筆
ホビー筆 赤毛平画筆 Aセット内単品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516536
品番
12号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
種類
12号(白木柄)
寸法(mm)
10
全長(mm)
180
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
18
毛材
馬毛
毛色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応