共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
UVF PEデュラセンサー ×4+Si2 マルチカラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
0.8-200
注文コード
45517074
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様
ブレイド数:4
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
糸巻き量(号-m)
0.8-200
強力(kg)
14
最大強力(lb)
6.4