ペンキぬりたて紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード45517394 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

テープで簡単に貼れるペンキ塗りたて紙

テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)0.38 用途メッセージシート 種別のり無し 寸法(mm)380×77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45517394
2018-08-22
用途:
塗装作業
建設業・工事業

他にこのタイプの商品がないので使っている。紙は薄くて使いやすいが、たまに張るときに風で飛ばされる。残った紙をきれいに保管する方法が考え付かず、保管中にしわくちゃにしてしまう。時々、横文字バージョンもあればいいのになぁと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
45517394
2016-11-13
用途:
塗装作業時
有限会社富士塗工 様 (建設業・工事業)

住宅はもちろんアパートやマンションの塗装作業をした時にあらゆる所に注意喚起を呼びかけられ塗料の付着事故の軽減に大変役立っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする