共通

- UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ 45517555 - UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ 45517555 - UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー ダイワ 45517555

UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)1-200 注文コード45517555 品番-
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は糸巻き量など30種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!

仕様ブレイド数:8 材質PE 5C(マルチカラー) 糸巻き量(号-m)1-200 強力(kg)8 最大強力(lb)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする