柄付金ベラ 直型 (ステンレス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)60 型式ヘラ直60S 注文コード45517936 品番ヘラ直60S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は幅・型式など9種類から選べます 他の種類を見る
材質(刃)ステンレス ヘラ長さ(mm)295 幅(mm)60 型式ヘラ直60S 全長(mm)295 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45517954
2022-06-16
用途:
シール工事

90mmのヘラです。シール工事の際、余分なシールを取りためるのに使っています。幅も手頃で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45517927
2022-03-04
用途:
コーキングで使用
77 様 (建設業・工事業)

個人的になりますが。
硬さが合っていて、加工もしやすく安いので。
満足ですが・・・

柄の部分の、色落ちが凄いですね。
濡れようもんなら、軍手血まみれみたいになる(笑)
なので星4です、商品自体は満足。

※購入後に、バケツか何かに水はって。
入れておき、色抜きしてから。
加工し使用してます。

対象商品:
45517911
2019-11-20
用途:
石材用エポボンド使用時
建設業・工事業

腰があり硬め、しっかりしてます。
ホームセンターでは売っていないので、まとめて4本購入しました。
満足です。

対象商品:
45517911
2018-05-23
用途:
シーリング作業時
建設業・工事業

ちょうど硬さで、使いやすい。思ったより早く届いた。

対象商品:
45517945
2017-09-28
用途:
塗料の攪拌

インクの攪拌に使用しています。
ステンレス製なので適度な硬さとしなりがあり、インクの粘度に負けないので使いやすいです。
後、シンナーなどにも負けないのでなかなか良いです。

2021-08-21
用途:
各種ネタ取りとして。
建設業・工事業

ヘラが薄くてしなる、軟めでこれはこれでいいのですがもう少し硬めのが欲しかったです。今度詳細のとこにヘラの硬さ、厚さを表記をしてくれれば助かります。

2020-12-15
用途:
コーキング作業
隼塗装工業 様 (建設業・工事業)

しなりすぎる。ペール缶のネタをすくうと、しなり負けします。持ち手も弱い。残念でした。

対象商品:
45517911
2018-05-06
用途:
シーリング
建設業・工事業

モノタロウさんを初めて利用しましたが、発送はスムーズですが、発送前のキャンセルは出来ず…

品物は、もう少し柄の部分が細ければ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする