YKブルーベラ 軟質

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45518374 品番 YK60B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様軟質 幅(mm)60 全長(mm)215 型式YK60B RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
自動車修理
サービス業

自動車パテベラとして使用してますが使いやすく長持ちしてます

対象商品:
45518401
2025-07-21
用途:
材料の調合
農・林・水産業

近くのホームセンターには売ってないサイズが安価で購入できました
なんといっても水に浮くのが良い!

2024-09-03
用途:
パテ作業時
新成ボデー大島 様

軟らかいだけでなく芯があり先の角度も使いやすいです

対象商品:
45518365
2023-04-21
用途:
パテ埋め作業
新宿シャローム教会 様 (サービス業)

ちょうどいいしなやかさで、使いやすいです。白はこちらの青に比べてやや腰が強いので、使い分けています。

対象商品:
45518365
2023-01-04
用途:
パテ付け
株式会社川田商会 協栄自工 様

白いのと青いのと黄色いのを買ってみました。
白が少し硬め、青がもう少し柔め、黄色がさらに柔め、極端な差はありませんが。
付け方にもよるのかもしれませんが、青いのが一番使いやすいような気がします。

対象商品:
45518356
2022-12-05
用途:
自動車鈑金
その他業種

自動車へのパテ付けに使用しました。
適度な柔らかさで使いやすいです。
サイズが選べるのも良い

対象商品:
45518356
2023-06-01
用途:
自動車関連

定番です。今まで使用していた物が使えなくなり買い換えました。
使い勝手良いです、今後もリピートします。

対象商品:
45518392
2022-04-26
用途:
鈑金時
有限会社音羽自動車工場 様

使い勝手が良くお勧めの商品です。こちらで複数の型を注文しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする