共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
UVF PEデュラセンサー ×8EX+Si3 ライムグリーンマーキング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
0.4-150
注文コード
45518474
品番
-
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
糸表面が非常に滑らかに!ハイスペック8ブレイドライン!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
ライムグリーンマーキング
糸巻き量(号-m)
0.4-150