共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
1.2-150
注文コード
45518666
品番
-
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
業界最先端の12ブレイドがお求め安くなってリニューアル
仕様
ブレイド数:12
材質
PE
色
5C
連結数
6
糸巻き量(号-m)
1.2-150
強力(kg)
12.2
最大強力(lb)
27