共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
磯センサーSS+Si
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
1-150
注文コード
45518955
品番
-
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
張りがあってガイド絡みし難い、扱いやすい高比重PE磯道糸
仕様
ブレイド数:4+1
材質
PE
色
オレンジ
糸巻き量(号-m)
1-150