好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の テープ
好川産業の メッセージシートロール
標示テープ(非粘着) 「きけん立入禁止」テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45519101
品番
60mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
用途
メッセージシート
文字内容
きけん立入禁止
RoHS指令(10物質対応)
対応