好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の テープ
好川産業の メッセージシートロール
標示テープ(非粘着) 「ペンキぬりたて」テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45519117
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
50
用途
メッセージシート
文字内容
ペンキぬりたて
RoHS指令(10物質対応)
対応