ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード45519126 品番60mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 長さ(m)25 用途メッセージシート 仕様のり付 種別のり付き 文字内容ペンキ塗りたて RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45519126
2020-06-29
用途:
塗装作業

塗装後すぐに切ってはれて便利
コスバさえ良ければ文句付け所なしです。

対象商品:
45519126
2019-02-15
用途:
防水作業時
株式会社アスカ 様 (建設業・工事業)

共用廊下の溝、巾防水後に踏まれなかったのて
良かったです。

対象商品:
45519126
2017-07-10
用途:
共同住宅の鉄部塗装作業時
株式会社伊藤塗装店 様

のり付きなので、鉄部はしっかりモルタル部も何とか使えますよ。
値段は、少し高めですが苦情が来るよりはましです。

対象商品:
45519126
2017-05-07
用途:
塗装作業

塗装業者です。
使い勝手はいいと思います。
もうちょっと値段が、安くなればいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする