共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
#3-150
注文コード
45519524
品番
-
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりの「フロッグ専用PE」=8ブレイド+TOUGH PE×NEW Evo Silicone2で高強力、高感度、 耐摩耗性300%以上(メーカー比)
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
バトルディープグリーン
糸巻き量(号-m)
#3-150
最大強力(lb)
49