Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の Tハンドル
トミー・ナット、DIN6305固定レバー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1
M8
注文コード
45519837
品番
24510.0508
参考基準価格(税別)
¥2,096
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削鋼/黒染
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
質量(g)
79
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
6
寸法l1(mm)
16
寸法l3(mm)
約 60
寸法l2(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8