画像準備中

トミー・ナット、DIN6305固定レバー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1M10 注文コード45519846 品番24510.0510
参考基準価格(税別)¥2,161 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法d1など5種類から選べます 他の種類を見る
材質快削鋼/黒染 質量(g)127 寸法d2(mm)18 寸法d3(mm)8 寸法l1(mm)20 寸法l3(mm)約 80 寸法l2(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする