画像準備中

トミー・ナット、DIN6305固定レバー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1M12 注文コード45519855 品番24510.0512
参考基準価格(税別)¥2,291 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法d1など5種類から選べます 他の種類を見る
材質快削鋼/黒染 質量(g)192 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)10 寸法l1(mm)25 寸法l3(mm)約 100 寸法l2(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする