共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 釣り糸/ワイヤー
磯デュラセンサー 8ブレイド SS+Si2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
0.8-150
注文コード
45519856
品番
-
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
糸巻き量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
磯用PEラインがTOUGH PE×Si2 8ブレイドで登場!真円性が上がり、抜群の張りが長続き!ガイド絡みが更に減少!
仕様
ブレイド数:8
材質
ハイブリットPE
色
ライムグリーン
糸巻き量(号-m)
0.8-150