Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Tグリップ/メネジ付(止り穴)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45520004
品番
24512.0140
参考基準価格(税別)
¥4,282
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
質量(g)
80
寸法t(mm)
16
寸法h1(mm)
41
寸法h2(mm)
26
寸法l1(mm)
80
寸法l2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10