測定範囲(mm)10最小表示量(mm)0.001測定力(N)1以下精度(mm)0.002(量子化誤差±1カウント含まず)オプションRE-4L(レリーズ)、LL-1(リフティングレバー)、BG-10(防塵ゴム)、フラット裏ぶた(GB-3D10)ネジ(S-110)、測定力変更(逆さ仕様)適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40最小表示(mm)0.001測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)アズワン品番64-8922-44保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)校正証明書-