Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520756
品番
24561.0040
参考基準価格(税別)
¥3,603
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
スチール/光沢研磨
質量(g)
241
寸法d1(mm)
40
寸法d3(mm)
約 22
寸法h(mm)
約 37
寸法t1(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10