Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
ボール・ノブ、金属製、DIN319に類似/鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45520765
品番
24561.0050
参考基準価格(税別)
¥5,304
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
スチール/光沢研磨
質量(g)
475
寸法d1(mm)
50
寸法d3(mm)
約 27
寸法h(mm)
約 46
寸法t1(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12