SIS-6C ダイヤルゲージスタンド Peacock(尾崎製作所) 45520824

ダイヤルゲージスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様(テーブル面)セラミック溝無し注文コード45520824品番SIS-6C
参考基準価格(税別)¥45,840販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
テーブル寸法(mm)Φ50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220最大測定高さ(mm)約100測定深さ(mm)約62.5取付ステム径(Φmm)8仕様(テーブル面)セラミック溝無しアズワン品番64-8923-35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする