M320 ハンドラッパー モノタロウ 45521481

M320 ハンドラッパー モノタロウ 45521481 M320 ハンドラッパー モノタロウ 45521481 M320 ハンドラッパー モノタロウ 45521481

ハンドラッパー

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45521481 品番M320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
粒度#320 質量(g)16 用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。粗仕上げには#240、普通仕上げには#320が目安です。 全長(mm)165 砥石寸法(mm)10×40×3.4 材質(柄部)樹脂
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45521515
2020-01-27
用途:
旋盤の刃物研ぎに使用

チョット目が細かすぎる物を買ってしまったと後悔。
刃物研ぎは出来るけど最終仕上げに使う物でした。
安かったからしかたないけど、全て販売終了みたいで残念。

対象商品:
45521463
2016-10-09
用途:
刃物研磨・目立て
有限会社井戸囲 様

旋盤刃物の目立て・バリ取りおよび、一般刃物の研磨に使っています。
手持ちなので手軽に使えとっても重宝しています。

対象商品:
45521515
2016-06-06
用途:
刃先研磨

イメージ通りの仕上がり具合に加工する事が出来ました。

対象商品:
45521481
2015-03-02
用途:
ハサミのタッチアップに

切れにくくなったハサミのタッチアップに使用。切れ味は、問題なく戻ってきました。ハンドルの角度が具合良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする