※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45521587 品番 24661.0440
参考基準価格(税別)¥3,683 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
形状E 材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 質量(g)77 種類多角形 仕上サンド・ブラスト 寸法h2(mm)25 寸法d1(mm)40 寸法d2(Φmm)14 取付部めねじ 寸法t2(mm)15 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)15 寸法d5M8 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする