631-702 リールパーテーションスタンド ACE(エース) 45521847 631-702 リールパーテーションスタンド ACE(エース) 45521847 631-702 リールパーテーションスタンド ACE(エース) 45521847

リールパーテーションスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45521847 品番 631-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。
ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。
ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。
ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。

ベルト長さ(m)2 ベルト色 材質(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン 質量(kg)9.7 寸法(Φ×高さH)(mm)50.8×980 仕上#400研磨(ベースのみヘアーライン)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※屋外あるいは水のかかる場所での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする