曜日別特売
250 ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン 45521996

 

250 ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン 45521996
250 ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン 45521996
250 ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン 45521996

ステンレス換気扇カバー

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)250
内容量1個注文コード45521996品番250
参考基準価格(税別)¥1,816販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上適合(換気扇)200厚さ(mm)0.4サイズ250寸法A(mm)250寸法D(mm)275寸法E(mm)290寸法B(mm)250寸法C(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522005
2025-03-24
用途: 家の換気扇カバーとして

価格は安いが、見た目も含め十分な品物です。ただ他の方のレビューにもある様に、保護フィルムが縁の折り込みの中まで貼られているので、綺麗に取ることが困難で、残ってしまいます。

対象商品 : 45522005
2025-05-23
用途: 換気扇の外
後藤工房製造業

もう少し奥行きがあっても良さそうですが、使ってみてですね。

2024-04-03
用途: 補修工事
有限会社富士宮板金建設業・工事業

素早い対応でたすかりました。
また、同じ用に必要なときはまた、たのみたいとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 45522005
2023-08-27
用途: 旧換気扇跡に施工
株式会社ソナー建設業・工事業

購入し翌日取付完了。夕刻から大ぶりの大雨。
助かりました。おかげさまで入水もなく助かりました。
ステンレス製でこのコストの安さ、デザインともに気に入りました。
ありがとうございました。

対象商品 : 45522014
2023-07-07
用途: 換気
水本牧場農・林・水産業

見た目も良く、軽くて取り付け作業も楽でした。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 45521996
2021-08-16
用途: 換気扇台所

値段の割にはとても高級感が有って良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45522014
2022-02-26
用途: リフォーム工事。お客様宅用の換気扇のフードとして
ガレージいずみ建設業・工事業

品質、使用感はとても良いです。梱包状態ではブルー色のビニールで保護されてますが、はがすと光るステンレスの光沢があります。

1が参考にしています
対象商品 : 45522005
2020-05-29
用途: 換気扇用
製造業

期待した通りフードでした。事前に寸法確認が出来ましたので作業がスムースに行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする