※商品の青色は保護フィルムの色になります

350 ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン 45522014 350 ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン 45522014 350 ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパン 45522014

ステンレス換気扇カバー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45522014 品番 350
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上 適合(換気扇)300 厚さ(mm)0.4 サイズ350 寸法A(mm)350 寸法D(mm)375 寸法E(mm)390 寸法B(mm)350 寸法C(mm)320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45522005
2025-03-24
用途:
家の換気扇カバーとして

価格は安いが、見た目も含め十分な品物です。ただ他の方のレビューにもある様に、保護フィルムが縁の折り込みの中まで貼られているので、綺麗に取ることが困難で、残ってしまいます。

対象商品:
45522005
2025-05-23
用途:
換気扇の外
後藤工房 様 (製造業)

もう少し奥行きがあっても良さそうですが、使ってみてですね。

2024-04-03
用途:
補修工事
有限会社富士宮板金 様 (建設業・工事業)

素早い対応でたすかりました。
また、同じ用に必要なときはまた、たのみたいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
45522005
2023-08-27
用途:
旧換気扇跡に施工
株式会社ソナー 様 (建設業・工事業)

購入し翌日取付完了。夕刻から大ぶりの大雨。
助かりました。おかげさまで入水もなく助かりました。

ステンレス製でこのコストの安さ、デザインともに気に入りました。
ありがとうございました。

対象商品:
45522014
2023-07-07
用途:
換気
水本牧場 様 (農・林・水産業)

見た目も良く、軽くて取り付け作業も楽でした。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
45521996
2021-08-16
用途:
換気扇台所

値段の割にはとても高級感が有って良い商品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45522014
2022-02-26
用途:
リフォーム工事。お客様宅用の換気扇のフードとして
ガレージいずみ 様 (建設業・工事業)

品質、使用感はとても良いです。梱包状態ではブルー色のビニールで保護されてますが、はがすと光るステンレスの光沢があります。

1人が参考にしています
対象商品:
45522005
2020-05-29
用途:
換気扇用
製造業

期待した通りフードでした。事前に寸法確認が出来ましたので作業がスムースに行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする