樹脂製クーラーキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45522136 品番 SH-CCP56
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。

寸法A(Φmm)75 寸法B(Φmm)63 寸法C(Φmm)55 寸法D(mm)5 寸法E(mm)50 寸法F(mm)55 種類クーラーキャップ トラスコ品番406-4470 シルバーグレー 材質(キャップ)AES樹脂 適合パイプVU50(内径Φ56) 材質(パッキン)エラストマー 材質(フランジ)AES樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45522127
2019-04-26
用途:
作業全般
島田建築事務所 様 (建設業・工事業)

ちゃんと確認すればよかったのですが、つばが狭い。肉厚も薄いので心許無い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
45522163
2018-05-02
用途:
部屋のクロス貼替時
不動産業

経年劣化で黄色くなったクーラーキャップを交換するため購入。設置品はクリーム色だったが、こちらは白に近い。DOITより若干安いと思う。

対象商品:
45522163
2018-03-06
用途:
クーラー用の穴を塞ぐ
株式会社 啓和 様 (その他業種)

取り付けが簡単で、仕上がりがとても奇麗に仕上がりました。

対象商品:
45522154
2013-10-21
用途:
エアコン移設工事をしたあとの貫通部の化粧
建設業・工事業

本体と着脱式の蓋がツライチになりません。1.5o程度、浮きます。不良品かと思いまいたが購入した4ヶとも同じでしたので、この様な仕様だと思います。見栄えがかなり悪いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
45522127
2013-06-19
用途:
エアコン穴を塞ぐ
建設業・工事業

50ミリ用がなかなか売っていなかったため購入。耐久性はわかりませんが、問題なく取り付けできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする