曜日別特売
66146 床下点検口 SPG(サヌキ) 45522172

※ブロンズ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床下点検口

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
サイズ460角
開口寸法(mm)460×460
枠内寸法(mm)441×441
内容量1台注文コード45522172品番66146
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。

用途室内用ブロンズ開口寸法(mm)460×460枠内寸法(mm)441×441セット内容回転取手×1セット、補強材×1本材質/仕上アルミ製/アルマイト処理サイズ460角
注意
※460・606角のみ内枠補強材が付属しています。必ず内枠用のフロア材に取り付けてください。
※フロア材は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522172
2021-08-24
用途: 床面積
清水電気電気・ガス・熱供給・水道業

大変嬉しいです。説明書がわかりやすく、丈夫で施工しやすいので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45522181
2021-02-17
用途: 自宅のリフォーム
ノセ工芸

床下収納の代わりに使用しました。このサイズより大きく収納庫製作できるので、大きい物も入れられますので、良かった

対象商品 : 45522181
2020-05-08
用途: 自分で取り付けました。
農・林・水産業

台所に設置。床をのこぎりで切るのは、少し勇気がいりますが、頼むと高いので手持ちの工具を使って約半日かかりました。切り抜いた床材を使うので、蓋は、違和感がないですが、587角より少し大きめ590角程に切り、床材が12mmでしたので、3mmの端切れを購入して厚み調整、結構大変でした。仕上がりは、綺麗で、開口部が大きい為、使いやすい広い収納が出来ました。

対象商品 : 45522181
2018-09-12
用途: 床下収納庫(松下電工製)を30年使用し、蓋が使えなくなったので、枠と蓋を取替えた。
不動産業

素人につき、フローリングの板が付属しているものと誤解した。
板は付属してい無い旨、念のために記載してあると親切。
開口寸法、枠内寸法とはどの部分か、素人には分かりずらかった。
図解等で示してあると分かりやすい。
調べた結果、メーカーが詳細な寸法図をWEBで見れるように公開していた。
アクセス出来るように工夫して頂けると良いと思った。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 45522172
2018-09-05
用途: 床下点検口増設

簡単に施工でき強度も十分で安心しまし、きれいに仕上がりました。

対象商品 : 45522181
2017-05-28
用途: シロアリ工事のため床下進入口が必要になった為。
大和住宅

施工に当たり、周囲に付属している樹脂パッキンが良かったです。
うまいことつくっているなーと、ホトホト感心しました。
これからはこのメーカーに決定!

対象商品 : 45522197
2018-07-09
用途: 点検口作製
アハゴンハイツ不動産業

アパートにしろありがいることが分かって駆除作業用に点検口を4か所取り付けた。居住人の都合で1日1か所しかできなかった。3か所は大工に頼んで、最後の1か所は自分でやった。

1が参考にしています
対象商品 : 45522181
2015-07-07
用途: 軽バンの点検口のフタ

少し加工を加えましたが満足の出来る取り付けが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする