M10×25 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂 45522757

M10×25 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂 45522757
M10×25 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂 45522757
M10×25 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂 45522757

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(21個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
ねじピッチ1.5
内容量1パック(21個)注文コード45522757品番M10×25
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

並目

ねじの呼びM10長さ(mm)25ねじピッチ1.5材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ厚さ(mm)6.22~6.56寸法M10×25対辺(mm)16.73~17規格ドイツ規格DIN933硬度22~32HRC表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522775
2023-10-18
用途: 機械の組み立て
株式会社吉成産業

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

1が参考にしています
対象商品 : 45522784
2023-05-08
用途: ビニールハウス用のボルトでまとまった本数が必要でした
MKリノベーション建設業・工事業

必要な数だけのネジを揃えることが出来商品も色々あるので助かります

対象商品 : 45522766
2023-03-10
用途: 設備に組み込み
製造業

サイズも豊富で選択しやすい。ボルト自体もメッキの仕上がりもよく品物も上等です。

対象商品 : 45522766
2023-03-03
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品 : 45522793
2023-01-04
用途: 除雪機のピンの代用

近所のホームセンターではセットの少数個数の袋入りしか売っていないので大量で助かります

対象商品 : 45522766
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 45522784
2022-05-15
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

リピートです。
何の問題もなく使用しています。
長さや太さの品ぞろえが良いので重宝しています。

対象商品 : 45522766
2022-11-21
用途: キャスターの固定
中電

値段が安いので使いやすいです。何時もはホームセンターで買っていましたが配達されるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2804:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする