DS-KB-2 カードとカギの預かり箱 ABUS 45523335 DS-KB-2 カードとカギの預かり箱 ABUS 45523335 DS-KB-2 カードとカギの預かり箱 ABUS 45523335 DS-KB-2 カードとカギの預かり箱 ABUS 45523335

カードとカギの預かり箱

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45523335 品番DS-KB-2
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JISU型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。
世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。
シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。
樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。
キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。
暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。
スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。

ロックダイヤル式 付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き トラスコ品番445-1741 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂 質量(g)753(アダプターを除く) タイプ4桁ダイヤル可変式 本体寸法(mm)85×45×180
注意
※JISU型カード(JIS X6301準拠サイズ85.6×54×0.76mm)を収納した場合を想定しております。それ以外の規格カードを収納しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45523335
2021-02-07
用途:
防災倉庫の鍵を収納
その他業種

取っ手が丸くない形状でも取り付けができ、シンプルで、使いやすいです。ダイヤルにカバーがついているので、見た目もスッキリしていて大変良いと思います。これで購入3回目です。

対象商品:
45523335
2020-10-12
用途:
現場のカギ管理
建設業・工事業

鍵とカードと一緒に入るものを探していました。思った以上にがっしりとしていて重たかったですが、壊される心配はなさそうです。

対象商品:
45523335
2019-02-19
用途:
事務所のカギの受け渡し
サービス業

これがあれば誰かがカギを開けにわざわざ出勤しなくてよいので大変助かっています。これからも新店舗ができるたびに注文すると思います。

対象商品:
45523335
2015-11-22
用途:
鍵保管
平塚電業社 様

使いやすくて大容量でスマートです(スライド式のダイヤル保護カバー)。

他の違う鍵保管鍵をいくつか現場で使用しましたが勝手が悪く操作もしにくいのが多かったかったのですが、これは、ダイヤル操作が非常にしやすく、蓋が落ちない、頑丈。誤操作しにくい簡単な暗証番号変更、ドアに傷を付けにくい樹脂カバー、誤操作しにくいシャックル着脱レバー等々とても満足してます。
又箱裏面をビス止めして常設保管庫として使用できそうですし裏をくりぬいて解錠ボタン自動シャッター等のボタンなどに被せそうですです。(もう少し大きければもっと良く、シャックルの外したキャップあると助かります)

2人が参考にしています
対象商品:
45523335
2015-07-22
用途:
鍵の保管
有限会社宮崎総合通信システム 様

操作もしやすく、見た目以上に頑丈。誤操作により暗証番号の変更を心配してましたが、全然そんな心配はいりませんでした。

対象商品:
45523335
2015-03-27
用途:
工事現場が重なるときに使用します。

大きめなので、カードとキーと一緒に入れられるので 購入しました。使いやすく良い商品だと思います。
操作もしやすいので 狭い場所に取り付けても簡単にカギが取れだせます。

対象商品:
45523335
2013-06-05
用途:
事務所出入り口の鍵保管として使用
建設業・工事業

以前他社で、違う鍵保管鍵を購入しましたが、使用勝手が悪く今回のものを購入しました。とても使用勝手がよくみんなも満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする