CBSD60R BS・110°CSアンテナ YAGI(八木アンテナ) 45523676

BS・110°CSアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45523676 品番CBSD60R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低雑音コンバータと高効率アンテナ鏡面により、高い受信性能を実現。デジタル放送を高品質に受信できます。
受信周波数は11.7〜12.75GHzの超広帯域設計。110度CSデジタル放送(スカパー!e2)に対応しています。
デジタル放送の高品質受信に必要な低位相雑音特性、雑音指数0.6dBの高性能コンバータを搭載しています。

仕様BS・スカパー!e2受信用 質量(kg)3.7 電源(V)コンバータ用/DC13.2〜16.5(ケーブル重畳) 角度(°)(仰角)28〜60(28〜54)、(方位角)360、(電力半値幅)3.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)790×623×720 出力インピーダンス(Ω)75(F形レセプタクル) 出力周波数(Hz)(コンバータ)1022〜2072M 受信周波数11.7〜12.75GHz 適合マスト径(Φmm)38.1〜60.5 耐風速(m/s)受信可能(利得低下1dB以下):20以下、再調整復元可能:40以下、非破壊:60以下 性能指数G /T(dB/K)16.5 コンバーター雑音指数(dB)0.6 局発位相雑音(dBc/Hz)コンバータ/-70(1kHz) 受風面積(m2)0.35 利得(dB)(アンテナ部)36.2、(コンバータ部)54
注意
※JCSAT3号、4号で放送されているスカパー!は受信できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする