FA-W10A アッテネータ YAGI(八木アンテナ) 45524035

アッテネータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45524035 品番FA-W10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力-出力間電流通過形、AC30V・1A、DC15V・0.8A 種別電流通過形、減衰量10dB(75Ω) 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×13 周波数帯域(MHz)10〜30、30〜770、770〜1336、1336〜2150、2150〜2610 減衰量(dB)(10〜30)10±1.0、(30〜770)10±1.0、(770〜1336)10±1.0、(1336〜2150)10±1.0、(2150〜2610)10±1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする