KCB-1520 組立式クリーンブース 伸榮産業 45524491 KCB-1520 組立式クリーンブース 伸榮産業 45524491 KCB-1520 組立式クリーンブース 伸榮産業 45524491 KCB-1520 組立式クリーンブース 伸榮産業 45524491 KCB-1520 組立式クリーンブース 伸榮産業 45524491

組立式クリーンブース

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45524491 品番KCB-1520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は風量など3種類から選べます 他の種類を見る

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。

セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28
(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント
(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個
(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
電気容量AC100V 1Φ 約40VA 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×2000 清浄度クラス1000 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45524491 KCB-1520 11047067 KCB-112 組立式クリーンブース 伸榮産業 組立式クリーンブース 伸榮産業 1セット 249,800 税込274,780 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11047067
2016-02-20
用途:
無菌調剤クリーンベンチの設置スペースの清浄に
有限会社 あすなろ調剤薬局 様

一人で、しかも狭い空間(室内)での組み立て・・・少々手間取りました。
組み立て・固定用のねじの締め付け専用の道具がないと硬く締めにくかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする