共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 疑似餌(ルアー/ベイト)
スペクトロン鮎 ダブルテーパーハリス2 イエロー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45524765
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハリス切れ・スッポ抜けを激減させるダイワ独自のダブルテーパーハリス
材質
ナイロン、モノフィラメント
色
イエロー
全長(m)
ハリス:12
号数
0.8