共通
ダイワ
ダイワの 釣具
ダイワの 疑似餌(ルアー/ベイト)
タフロン鮎 ストレートハリス2 ブラウン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
マーキング:1本線
注文コード
45524799
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
張りのあるフロロカーボン100%の鮎専用ストレートハリス
仕様
マーキング:1本線
材質
フロロ
色
ブラウン
長さ(cm)
ハリス:14
号数
0.8