200ML カップ PP製 モノタロウ 45524866 200ML カップ PP製 モノタロウ 45524866

カップ PP製

(136件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45524866 品番 200ML
お一人様 50点まで
販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。

容量(mL)200 材質PP 1目盛(mL)10 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)78×85 耐熱温度(℃)121 口外径(注ぎ口含む)(mm)87
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:67
RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:17
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
液体肥料の希釈

観葉植物への液体肥料希釈に使用しています。1000ml容器なので使いやすいです。

2025-12-07
用途:
4サイクル刈払機等のエンジンオイル交換に使用

4サイクル刈払機のエンジンオイル交換量が80ml。ミニ耕運機のエンジンオイル交換量が550mlなので、できるだけ正確に交換するために使用しています。良心的な価格設定で、助かっています。

対象商品:
45524857
2026-03-05
用途:
化粧水作りに使用
サービス業

湯煎をかけるので、軽くて浮いてくるのが難点ではありますが、使い捨てで使えるのは、安くていい!と思いました。

2025-06-10
用途:
有機溶剤の小分け

メモリ付きで使いやすい。少々しりびきするのが気になる程度

2024-12-11
用途:
軟水器の水質確認
建設業・工事業

水質検査で20ml入れ指示薬にて色を確認するのにちょうどいいサイズです。

対象商品:
45524875
2024-05-18
用途:
バイクのエンジンオイル交換
サービス業

使い捨て用途で数個購入したが、1回で捨てるのがもったいないぐらい作りが頑丈だったので洗えば複数回使える。300mlカップは300ml入れると液面がフチにだいぶ近いので使いにくいが、500mlカップは500ml入れても液面がフチから余裕があるのでこぼれにくく良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
45524857
2024-06-23
用途:
溶剤をレンジで溶かす時
卸売・小売業

軽くて丈夫で大きさも手頃でリーズナブルな価格でとても使いやすく重宝しています。レンジに使えるのが嬉しいです。

対象商品:
45524866
2024-05-14
用途:
液体の小分け作業
有限会社東條商店 様 (建設業・工事業)

液体の小分け作業用に購入しました。
安価なわりに作りがしっかりしていて大変気に入りました。
メスシンダーを使う様な正確な計量は出来ませんが、大体の量がわかればいい場合はこれで十分。
リピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、積み重ねは可能でしょうか。
回答:
積み重ね可能です。
1人が参考にしています
2024-09-27
質問:
内容量500個や1000個は取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-09-27
質問:
ビニール袋での個包装はされていますでしょうか。
回答:
個包装はしておりません。
2024-09-27
質問:
この商品にはバーコードが記載されたシールが貼られていますが、シールなしでの注文は可能でしょうか。
回答:
シールなしでの対応はできかねます。
2024-09-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
すべてのFAQを表示する

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする