※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS17×16×500 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525076 TS17×16×500 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525076

スプライン軸 TS形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45525076 品番 TS17×16×500
参考基準価格(税別)¥12,440 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びTS17 歯数16 軸長(mm)500 角度(°)(歯ミゾ半角)Φ22.5 材質S45C 硬度ブリネル 160±5% 表面処理焼き入れ等はしておりません 呼び径d17 寸法dr(Φmm)15.4 寸法Dk(Φmm)18.52 寸法Dr(Φmm)(H8)15.72(+0.027〜0) 寸法dk(Φmm)18.2 ピッチ径de(Φmm)17 マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)4.935 マタギ歯数2 マタギ歯厚の寸法差(mm)-0.020〜-0.055 スミ肉の丸み(最大)r(mm)0.2 マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035〜0 スミ肉の丸み(最大)R(mm)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする