曜日別特売
TS30×20×500 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS30×20×500 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525164
TS30×20×500 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525164

スプライン軸 TS形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径d30
ねじの呼びTS30
歯数20
軸長(mm)500
内容量1本注文コード45525164品番TS30×20×500
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びTS30歯数20軸長(mm)500角度(°)(歯ミゾ半角)Φ18材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりません呼び径d30寸法dr(Φmm)28.2寸法Dk(Φmm)32.26寸法Dr(Φmm)(H8)28.66(+0.033~0)寸法dk(Φmm)31.8ピッチ径de(Φmm)30マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)7.003マタギ歯数2マタギ歯厚の寸法差(mm)-0.025~-0.060スミ肉の丸み(最大)r(mm)0.23マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0スミ肉の丸み(最大)R(mm)0.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする