※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸 TS形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525173
品番
TS30×20×1000
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
TS30
歯数
20
軸長(mm)
1000
角度(°)
(歯ミゾ半角)Φ18
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
呼び径d
30
寸法dr(Φmm)
28.2
寸法Dk(Φmm)
32.26
寸法Dr(Φmm)
(H8)28.66(+0.033〜0)
寸法dk(Φmm)
31.8
ピッチ径de(Φmm)
30
マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)
7.003
マタギ歯数
2
マタギ歯厚の寸法差(mm)
-0.025〜-0.060
スミ肉の丸み(最大)r(mm)
0.23
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035〜0
スミ肉の丸み(最大)R(mm)
0.23