※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
ツガミの 直動部品
ツガミの 台形ねじ、スクリューナット
ツガミの スプラインナット
スプライン軸受 フランジ形 M型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525207
品番
M12
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
型式
M
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
5
呼び
12
寸法D(Φmm)
(h8)22
寸法D1(Φmm)
(h9)44
寸法d(Φmm)
(H8)11.20